Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant025582599919
- CUP_NON025582599919
Aperçu
- Les mâchoires larges offrent jusqu’à 25 % de capacité supplémentaire, soutenant des écrous et des boulons plus grands
- Les mâchoires plus longues adhèrent mieux et sont jusqu’à 22 % plus minces, offrant un meilleur accès dans les espaces restreints
- Les échelles de mesure sont gravées au laser (po à l’avant, mm à l’arrière) et sont pratiques pour dimensionner les écrous, les tuyaux et les diamètres de tubes
- Le moletage précis à 4 fils améliore la précision du réglage
- La largeur optimale de la tête et les mâchoires qui ne dépassent pas permettent l’accessibilité pour les applications difficiles d’accès
- Poignée ergonomique conique avec poignées confortables Code Blue®
- Construction robuste en acier au vanadium chromé
- Finition chromée pour une prévention ultime de la rouille