Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale12-1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome poli
- Type de poignéePrise confortable
- Caractéristiques de la têteStandard
- Forme de têteLarmes
- Nombre de dents d’engrenage72
- Type de versionDéblocage rapide
- Type d’outilClé à cliquet
- CUP_NON037103274229
Aperçu
Description du fabricant
PRISE CRW13 1/2 PO, 60-72 DENTS, QR, DOUBLE MTR