Motion
K35X42X20

NTN
K35X42X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09031657
N° MFRK35X42X20
Prix26.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K35X42X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09031657
N° MFRK35X42X20
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
Votre prix26.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K35X42X20 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359480993
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • CUP_NON
    4547359480993

Aperçu

Description du fabricant
K35X42X20 UNITÉ DE CAGE