Motion
K38X43X27

NTN
K38X43X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09031660
N° MFRK38X43X27
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K38X43X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09031660
N° MFRK38X43X27
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
Votre prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    43 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K38X43X27 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 43 mm, une largeur globale de 27 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.095 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093872
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • CUP_NON
    4547359093872

Aperçu

Description du fabricant
K38X43X27 UNITÉ DE CAGE