Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame30 pi
- Largeur de lame2.35 po
- Diplôme1/16 po
- Poids1.54 lb
Aperçu
- Le ruban à mesurer est doté d13-Foot
- Lignes audacieuses simples et faciles à lire marquées sur la lame tous les 1/8-Inch
- Le revêtement en nylon robuste et durable protège l’impression des lames et offre une durée de vie plus longue
- Le frein de vitesse de rétraction contrôle la vitesse de la lame et protège les doigts contre le contact avec la lame
- Échelle de mesure imprimée à l’avant et à l’arrière de la lame pour plus de polyvalence pour répondre à différents types de mesures
- Le crochet double peut fixer le ruban adhésif à des éléments tels que des montants, des conduits, des tuyaux, etc. à l’avant ou à l’arrière de la lame pour mesurer avec l’une ou l’autre échelle de mesure
- L’aimant puissant sur le crochet se fixe aux objets ferromagnétiques comme les goujons en acier, les portes, les panneaux, les conduits, etc. pour une mesure facile
- Le boîtier résistant aux chocs est surmoulé avec une finition douce au toucher pour une excellente prise et résiste aux exigences du chantier
- La pince de ceinture en métal maintient le ruban à mesurer en place sur les ceintures, les poches ou les pochettes
- Tableau de cintrage de conduits et guide de disposition 3-Phase imprimé au dos du ruban pour plus de commodité