Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur7.8 po
- Poids0.14 lb
- Largeur4.8 po
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE DE POIGNÉES EN PLASTIQUE 13132 POUR 63711 (2017
- Ensemble de poignées de rechange
- À utiliser avec le coupe-câble à cliquet Open-Jaw de Klein (Édition 63711-2017 )
- À utiliser avec le coupe-câble à cliquet Klein’s (Édition 63060- 2017 )
- À utiliser avec le coupe-câble à cliquet 1000 MCM de Klein (Édition 63750-2017 )
- Les poignées en fibre de verre avec poignées en vinyle robustes offrent une résistance au glissement
- Consultez la liste des pièces de rechange du coupe-câble pour plus de détails