Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.38 po
- Longueur40 po
- Poids0.044 lb
- Largeur1.1 po
Détails
- Type d’accessoireThermocouple de rechange
Aperçu
- Klein Tools offre le remplacement de thermocouple pour une utilisation avec un certain nombre de multimètres et de pinces ampèremétriques Klein
- La plage de mesure de la température est de 32-Degree 482-Degree Fahrenheit (0 à 250-Degree Celsius)
- Pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques de base et contrôlés tels que les emplacements résidentiels, commerciaux et industriels légers
- La fiche banane convient aux modèles CL220, CL320, CL390, CL700, CL800, MM400, MM600, MM700 et à certains modèles plus anciens
- Thermocouple de type K avec précision de +/- 2-Degree