Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale maximale1/2 po
- Taille hexagonale minimale3/32 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Jeu de clés hexagonales pliantes Pro avec lames à portée étendue 11 • Tailles de clés : 1/2, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 7/64, et 3/32-Inch • Les lames à levier élevé s’ouvrent indépendamment jusqu’à 270 degrés • Les extrémités à clé hexagonale sont coupées à l’équerre pour un ajustement en profondeur et contact maximal avec la douille pour éviter le glissement et le dénudage • Contient facilement les tailles de clé hexagonale les plus fréquemment utilisées dans un ensemble • Les lames sont faites de alliage d’acier traité thermiquement et d’une longueur d’environ 3.5 à 4.5-Inches po • La poignée en nylon renforcé est robuste, prise confortable
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes
Aperçu
- Jeu de clés hexagonales pliantes Pro avec lames à portée étendue 11
- Tailles clés : 1/2, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 7/64 et 3/32-Inch
- Les lames à haut levier s’ouvrent indépendamment jusqu’à 270 degrés
- Les extrémités à clé hexagonale sont coupées à l’équerre pour un ajustement sûr et en profondeur et un contact maximal avec la douille pour éviter le glissement et le dénudage
- Contient facilement les tailles de clé hexagonale les plus fréquemment utilisées dans un seul ensemble
- Les lames sont fabriquées en alliage d’acier résistant traité thermiquement et ont une longueur d’environ 3.5 à 4.5-Inches
- La poignée en nylon renforcé offre une prise solide et confortable