Motion
5104MINI
Sacs et accessoires seau Lineman - Toile avec matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI09032002
N° MFR5104MINI
Prix49.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs et accessoires seau Lineman - Toile avec matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI09032002
N° MFR5104MINI
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
Prix49.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    4.05 po
  • Largeur
    3.96 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le seau à outils est fait de toile naturelle robuste avec un fond renforcé de cuir • Poignée de corde renforcée • Ce produit promotionnel Klein fait un excellent cadeau • 15.2 cm (6-Inch) de haut, 11.4 cm ( 4-1/2-Inch po) de diamètre • 11.4 cm ( 4-1/2-Inch po) de diamètre • Sa petite taille facilite le transport du seau sur le chantier et transporte des vis, des clous et d’autres petites fournitures • Le fond stable le rend idéal pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau pour organiser de petits outils et d’autres fournitures
  • Matériel
    Toile et cuir

Aperçu

Description du fabricant
MINI SEAU À FOND EN CUIR 5104MINI
  • Le seau à outils est fait de toile naturelle robuste avec un fond renforcé de cuir
  • Poignée en corde renforcée
  • Ce produit promotionnel Klein est un excellent cadeau
  • 15.2 cm (6-Inch) de haut et 11.4 cm ( 4-1/2-Inch po) de diamètre
  • 4-1/2-Inch (11.4 cm) de diamètre
  • Sa petite taille facilite le transport du seau sur le chantier et permet de transporter des vis, des clous et d’autres petites fournitures
  • Le fond stable le rend idéal pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau afin d’organiser les petits outils et autres fournitures