Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Tool Pouch provides convenient storage for large hand tools and materials • Wide-bottom on zipper bag allows for stability when standing and easy access when open • Constructed with tough No. 8 canvas for added durability • Heavy-duty brass zipper keeps canvas bag securely closed • Distinct bag color helps organize tools by job specific task • Sturdy brass grommet is convenient for hanging and storage • 18-Inch (45.7 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom
- MatérielToile
- Style de sac à outilsSac à fermeture à glissière
Aperçu
- La pochette à outils offre un rangement pratique pour les gros outils à main et les matériaux
- Le fond large du sac à fermeture éclair permet une stabilité en position debout et un accès facile en position ouverte
- Fabriqué en toile résistante no 8 pour une durabilité accrue
- La fermeture à glissière en laiton robuste garde le sac en toile bien fermé
- La couleur distincte du sac aide à organiser les outils par tâche spécifique
- L’œillet en laiton robuste est pratique pour l’accrochage et le rangement
- 18-Inch (45.7 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom