Spécifications
Dimensions
- Longueur totale26 po
Détails
- CliquetNon
- Auto-ajustementAuto-ajustement
Aperçu
- Coupe et sertit les câbles en cuivre, en aluminium et ACSR
- La force hydraulique de 7 tonnes réduit une plus grande capacité plus rapidement que les modèles similaires sur le marché
- Compatible avec les matrices de type W standard de l’industrie
- Deux lampes de travail illuminent les espaces plus sombres
- Le voyant vert confirme un bon sertissage
- Outil seulement
- Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker