Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée14.9 cm, 5.8800 po
- Hauteur5.1 cm, 2.0000 po
- Longueur de la mâchoire0.8125 po
- Épaisseur de la mâchoire1.2 cm;0.4600 po
- Largeur de la mâchoire1.1875 po
- Longueur23.2 cm, 9.1300 po
- Longueur totale232 mm
- Hauteur de pièce unique5.1 cm;2.0000 po
- Longueur de pièce unique23.2 cm;9.1300 po
- Largeur d’une seule pièce3 cm;1.1880 po
- Poids de l’outil309 g, 10.9 oz
- Largeur de l’outil3 cm;1.1880 po
- Poids309 g, 10.9 oz
- Largeur3 cm, 1.1880 po
Détails
- ApplicationFil d’attache d’armature recuit doux
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante en diagonale Ironworker’s, avec anneau d’attache, 9-Inch
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeEnrobé de plastique
- Style de poignéePoignée trempée
- Type de poignéePoignée trempée; Prêt pour l’attache
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier