Motion
KN1500PEX
Palan à cliquet à sangle
N° D’ARTICLE MI09032165
N° MFRKN1500PEX
Prix1,180.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à cliquet à sangle
N° D’ARTICLE MI09032165
N° MFRKN1500PEX
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
Prix1,180.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.05 po
  • Longueur
    26.1 po
  • Poids
    12.5 lb
  • Largeur
    6.75 po

Détails

Aperçu

Description du fabricant
KN1500PEX TREUIL À CLIQUET À SANGLE
  • Le grand cadran non conducteur (bouton de tambour) permet de régler facilement le jeu de la toile
  • Rotation de la poignée à 360 degrés
  • Charge nominale de 3/4-ton lignes simples et de 1-1/2-ton lignes doubles
  • Le mécanisme à cliquet serré permet une tension précise
  • Conforme aux normes ANSI/ASME B30.21-2014 et B30.10-2014
  • A une distance de tirage de ligne unique de 20-Inches à 138-Inches (50.5 à 350.5 cm)
  • Le palan peut être utilisé avec une seule ligne ou une double ligne