Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche1.5000 po
- Diamètre de l’œil1.6500 po
- Longueur intérieure de la manille5.1900 po
- Largeur de manille intérieure3.2500 po
- Largeur intérieure2.2500 po
- Diamètre de la broche1.5000 po
- Taille de la manille1.3750 po
- Poids12.5 lb
- Largeur entre les yeux2.2500 po
- Limite de charge de travail17 tonnes
Détails
- CouleurARGENT/ORANGE
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielACIER
- Qualité du matérielCatégorie A
- Délai de commande10
- Type de colisBoîte
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesRR-C-271F
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeCHOCLES DOMESTIQUES
- CUP_NON697886639457
- GarantieGarantie
- Capacité de poids17 tonnes
Aperçu
- Codes WLL et de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
- Tiges trempées et trempées en alliage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire