Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.3100 po
- Diamètre de l’œil0.3600 po
- Longueur intérieure de la manille1.1300 po
- Largeur de manille intérieure0.7500 po
- Largeur intérieure0.4700 po
- Diamètre de la broche0.3100 po
- Taille de la manille0.2500 po
- Poids0.12 lb
- Largeur entre les yeux0.4700 po
- Limite de charge de travail0,75 tonne
Détails
- CouleurARGENT/ORANGE
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielACIER
- Qualité du matérielCatégorie A
- Délai de commande10
- Type de colisBoîte
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesRR-C-271F
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeCHOCLES DOMESTIQUES
- CUP_NON697886639358
- GarantieGarantie
- Capacité de poids3/4 tonnes
Aperçu
- Codes WLL et de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
- Tiges trempées et trempées en alliage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire