Motion
61211X5

LIFT-ALL
61211X5

COURROIE D’ARRIMAGE EN POLY POUR TREUIL À CROCHET DE 3 PO X 5 PI
N° D’ARTICLE MI09048550
N° MFR61211X5
Prix54.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
61211X5

COURROIE D’ARRIMAGE EN POLY POUR TREUIL À CROCHET DE 3 PO X 5 PI
N° D’ARTICLE MI09048550
N° MFR61211X5
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
Prix54.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    1.7 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886803995
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3300 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886803995
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE DE CROCHET D’ACCROCHAGE 61211X5 3 PO X 5 PI
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté