Motion
EE260134NFX27

LIFT-ALL
EE260134NFX27

ÉLINGUE EN NYLON 1200 POUR WEBMESTRE 103, 2 2-PLY, 1-3/4" X 27' E/E, HOMOLOGUÉE 4200-V 3300-C 8400-B
N° D’ARTICLE MI09059248
N° MFREE260134NFX27
Prix93.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE260134NFX27

ÉLINGUE EN NYLON 1200 POUR WEBMESTRE 103, 2 2-PLY, 1-3/4" X 27' E/E, HOMOLOGUÉE 4200-V 3300-C 8400-B
N° D’ARTICLE MI09059248
N° MFREE260134NFX27
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
Prix93.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Poids
    4.052 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Capacité du collier
    3400 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886909871
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    4200 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    8400 lb
  • CUP_NON
    697886909871
  • Capacité verticale 90
    4200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE260134NFX27 1-3/4" X 27' E/E 2-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté