Motion
MCH010X10

LIFT-ALL
MCH010X10

Palan à chaîne manuel Cm - Palan à chaîne manuel, 1 tonne, capacité de 2000 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067018
N° MFRMCH010X10
Prix479.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
MCH010X10

Palan à chaîne manuel Cm - Palan à chaîne manuel, 1 tonne, capacité de 2000 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067018
N° MFRMCH010X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix479.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tirer pour soulever la pleine charge
    72 lb
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Capacité
    2000 lb, 1 tonne
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de palan à levier
    Palan à chaîne manuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697886431525
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Série
    MCH
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    Palan à chaîne manuel
  • CUP_NON
    697886431525
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    2000 lb, 1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE MANUEL DE MCH010X10 10 PI, 1 TONNE
  • Parfait pour soulever la tête à faible dégagement.
  • Boîtier et crochets enduits de poudre pour protéger contre la corrosion.
  • Les engrenages et les arbres entièrement fermés fonctionnent sur des roulements à rouleaux à cage pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie.
  • Le frein à charge mécanique de style Weston est autoréglable et est fermé pour limiter la contamination.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté