Motion
MLH003X10

LIFT-ALL
MLH003X10

Mini palan à levier - type mini palan à levier, capacité de 550 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067046
N° MFRMLH003X10
Prix441.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
MLH003X10

Mini palan à levier - type mini palan à levier, capacité de 550 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067046
N° MFRMLH003X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix441.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6.3000 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    56.2 lb
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Capacité
    550 lb
  • Couleur
    CHROME/NOIR
  • Type de palan à levier
    Mini palan à levier
  • Numéro CUP du fabricant
    697886431822
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Série
    MLH
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    Mini palan à levier
  • CUP_NON
    697886431822
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    550 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER MINI IMP MLH003X10 10 PI 550LB
  • Facile à transporter, à installer et à ranger.
  • Conception à faible dégagement pour une utilisation dans les espaces restreints.
  • Poignée en caoutchouc pour un meilleur confort et une meilleure sécurité.
  • Construction légère et durable entièrement en acier avec finition extérieure en chrome pour résister à la corrosion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté