Spécifications
Dimensions
- Profondeur du bac à poussière6.3000 po
- Hauteur du bac à poussière47.5 po
- Largeur du bac à poussière14.2000 po
- Longueur de la poignée47.5000 po
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Couleur du porte-poussièreNoir
- Matériau du bac à poussièrePolypropylène
- Style de porte-poussièreHall
- Matériau de la poignéeAluminium
Aperçu
- Le porte-poussière n’a pas de bords durs ou de lignes témoins qui pourraient emprisonner les résidus alimentaires ou les bactéries et peut être facilement démonté et réassemblé pour un lavage et une désinfection réguliers
- Le grand bac de 7” x 14” permet des travaux de nettoyage de grande et de petite taille, tandis que le grand manche de 37” soulage la douleur au dos qui découle de l’inclinaison sur des porte-poussière plus courts.