Motion
CUBITRON À DISQUE DE 54239 1.5 PO II GRAIN 40 EDP# 7100077038

3M
54239 1.5" DISC CUBITRON II 40 GRIT EDP# 7100077038

Disque à changement rapide - 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 40+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09134342
N° MFR54239 1.5" DISC CUBITRON II 40 GRIT EDP# 7100077038
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54239 1.5" DISC CUBITRON II 40 GRIT EDP# 7100077038

Disque à changement rapide - 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 40+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09134342
N° MFR54239 1.5" DISC CUBITRON II 40 GRIT EDP# 7100077038
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Déflexion, finition de surface
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542393
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051141542393

Aperçu

Description du fabricant
CUBITRON À DISQUE DE 54239 1.5 PO II GRAIN 40
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile