Motion
17983
Gants résistants aux coupures - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A3
N° D’ARTICLE MI09176688
N° MFR17983
Prix10.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A3
N° D’ARTICLE MI09176688
N° MFR17983
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
Prix10.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 7031 M, niveau A3
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériel
    Spandex, nylon
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476179832

Aperçu

Description du fabricant
7031 A3 REVÊTEMENT EN NITRILE GRIS MOYEN
  • Les gants résistants aux coupures avec revêtement en nitrile ProFlex® 7031 sont conçus pour offrir durabilité et adhérence dans toutes les conditions, humides ou sèches. La doublure de protection contre les coupures de calibre 13 A3 est résistante aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements les plus difficiles. La trempette renforcée pour le pouce ajoute une protection supplémentaire dans une zone à forte usure. Ces gants enduits de nitrile sont également dotés d’une résistance à l’abrasion de niveau ANSI 4 pour une utilisation prolongée. La trempette en nitrile sablonneux offre une excellente adhérence pour toutes les conditions. Ces gants de protection sont fabriqués en fil de calibre 13 qui offre une protection contre les coupures de niveau 3 avec dextérité et confort. La jauge est le nombre de rangées de mailles par pouce et plus la jauge est élevée, moins il y a de volume et de dextérité. Les gants recouverts de nitrile ProFlex® 7031 A3 sont les meilleurs pour les travailleurs de la construction, de la fabrication, des techniciens de service et de la manutention.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté