Motion
S2015AF-BLU

3M
S2015AF-BLU

Lunettes de sécurité – Anti-rayures et anti-buée, verre transparent, polycarbonate, verre dioptrique 1.5
N° D’ARTICLE MI09177318
N° MFRS2015AF-BLU
Prix389.41 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
S2015AF-BLU

Lunettes de sécurité – Anti-rayures et anti-buée, verre transparent, polycarbonate, verre dioptrique 1.5
N° D’ARTICLE MI09177318
N° MFRS2015AF-BLU
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
Prix389.41 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.698 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Angles de lentilles multiples
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+U6+1.5
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S2015AF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429186
  • Série
    2000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    00638060429181
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100221704 SÉRIE SOLUS2000 , S2015AF-BL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • Lecteurs avec revêtement antibuée/anti-égratignures offerts dans une gamme de dioptries : +1.5, +2.0 ou +2.5.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Satisfaire aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc