Motion
SF3704SGAF-BLU

3M
SF3704SGAF-BLU

Lunettes de protection SecureFit™ – Anti-rayures et antibuée, verres bleus, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177321
N° MFRSF3704SGAF-BLU
Prix241.14 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF3704SGAF-BLU

Lunettes de protection SecureFit™ – Anti-rayures et antibuée, verres bleus, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177321
N° MFRSF3704SGAF-BLU
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
Prix241.14 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.184 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Se porte par-dessus la plupart des lunettes
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Marquage des lentilles
    3M+U6+L1.3
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF3704SGAF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131279167
  • Série
    3700
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131279167
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100221209 SÉRIE SECUREFIT3700 , SF3704
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages avec de l’eau*
  • Les branches et les verres bleus aident à rendre les lunettes plus visibles dans les zones de préparation/traitement des aliments
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc