Motion
SF3706AS-GRY

3M
SF3706AS-GRY

Lunettes de protection SecureFit™ – Anti-rayures, lentille orange, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177323
N° MFRSF3706AS-GRY
Prix170.52 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF3706AS-GRY

Lunettes de protection SecureFit™ – Anti-rayures, lentille orange, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177323
N° MFRSF3706AS-GRY
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
Prix170.52 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.184 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Se porte par-dessus la plupart des lunettes
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Orange
  • Marquage des lentilles
    3M+S
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF3706AS-GRY
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131279198
  • Série
    3700
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131279198
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100221021 SECUREFIT3700 SÉRIE SF3706A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Les lentilles orange sont efficaces pour filtrer la lumière bleue et violette qui est souvent présente avec les lampes à durcissement UV
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB