Motion
7100153234 CLIC SÉCURISÉMULTIGAZ/VAPOR CARTRI DGE/FILTRE P100  D80926, 60EA/

3M
7100153234 SECURE CLICKMULTI-GAS/VAPOR CARTRI DGE/FILTER P100 D80926, 60EA/

3M™ Secure ClickMC Multigaz/cartouche de vapeur/filtre P100 D80926, 60 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09177336
N° MFR7100153234 SECURE CLICKMULTI-GAS/VAPOR CARTRI DGE/FILTER P100 D80926, 60EA/
Prix74.33 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100153234 SECURE CLICKMULTI-GAS/VAPOR CARTRI DGE/FILTER P100 D80926, 60EA/

3M™ Secure ClickMC Multigaz/cartouche de vapeur/filtre P100 D80926, 60 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09177336
N° MFR7100153234 SECURE CLICKMULTI-GAS/VAPOR CARTRI DGE/FILTER P100 D80926, 60EA/
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
Prix74.33 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Application
    Revêtements d’étanchéité
  • Couleur
    Magenta/Olive
  • Code couleur
    Magenta/Olive
  • Type de connexion
    Cliquez sur Secure Click.
  • Numéro CUP du fabricant
    50051141566813
  • Types de produits
    Combinaison filtre et cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Compatibilité de la série
    D8000
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00051141566818

Aperçu

Description du fabricant
7100153234 CLIC SÉCURISÉMULTIGAZ/VAPEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Le style de connexion Secure Click s’active rapidement; connexion simple des cartouches/filtres; Les cartouches/filtres Secure Click sont à double débit pour faciliter la respiration et offrir un plus grand confort; À utiliser avec les masques Secure Click 3M™ approuvés par le NIOSH; Approuvé par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques; dioxyde de soufre ; chlorure d’hydrogène; chlorine/ammonia/methylamine/formaldehyde ou dioxyde de chlore ou fluorure d’hydrogène ou sulfure d’hydrogène; Filtre à particules P100 approuvé par le NIOSH pour la protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et non à base d’huile; Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un confort améliorés; Réservé à l’usage professionnel ou professionnel; Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 30 paires de filtres (60 chacun)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté