Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur de la mâchoire0.6094 po
- Longueur4 15/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire1.0625 po
- Longueur totale5 po.
- Poids0.195
- Largeur1 3/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire1 1/16 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221020354
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond1 1/16 po.
- Capacité maximale des mâchoires1 1/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)1 1/16 po.
- Nombre de postes13
- CUP_NON843221020354
Aperçu
- Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
- Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
- Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
- Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- 13 positions de réglage.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.