Motion
2769-20
Clé dynamométrique sans fil contrôlée par enclume M18™ avec ONE-KEY™ (outil seulement) – Réversible, 18 V, taille d’entraînement 1/2 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI09184678
N° MFR2769-20
Prix520.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique sans fil contrôlée par enclume M18™ avec ONE-KEY™ (outil seulement) – Réversible, 18 V, taille d’entraînement 1/2 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI09184678
N° MFR2769-20
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
Prix520.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.1 po
  • Poids
    5.8 lb

Aperçu

Description du fabricant
2769-20 M18 EXT. CARBURANT ANVIL
  • Sortie de couple contrôlée
  • Jusqu’à 1,100ft-lbs couple anti-écrou
  • Service de pneus plus rapide
  • 4 modes personnalisables Drive Control™ offrant plusieurs couples de serrage conçus pour les véhicules tels que les berlines, les camions légers et les camions fourgons
  • Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre jusqu’à 750 pi-lb de couple de serrage et 1,100 pi-lb de couple de rupture d’écrou
  • Permet aux utilisateurs d’effectuer un service de pneus plus rapide en éliminant les tracas liés aux tuyaux pneumatiques, aux compresseurs et aux bâtons de torsion
  • Fait partie du système M18™ , avec plus de 175+ outils Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
  • L’intelligence REDLINKMD PLUSMC empêche les dommages à l’outil et à la batterie causés par une surcharge ou une surchauffe
  • REDLITHIUM™ les batteries (non incluses avec l’outil nu) fournissent plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie de la batterie
  • ONE-KEY™ Compatible : possibilité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour une productivité accrue et une protection des investissements
  • Le surmoulage en caoutchouc de première qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation
  • Éclairage à DEL pour éclairer la zone de travail