Motion
2922-22
Outil de presse FORCE LOGIC M18 avec UNE CLÉ et 1/2-2
N° D’ARTICLE MI09184701
N° MFR2922-22
Prix4,199.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de presse FORCE LOGIC M18 avec UNE CLÉ et 1/2-2
N° D’ARTICLE MI09184701
N° MFR2922-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix4,199.00 $ chacun(Prix courant 8,481.98 $)

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Comprend
    (1) Outil de compression M18™ FORCE LOGIC™ avec ONE-KEY™ , (2) Bloc-batterie compact M18™ REDLITHIUM™ CP 2.0 (48-11-1820), (1) Chargeur multitension M18 et M12 (48-59-1812), Étui de transport rigide
  • Numéro CUP du fabricant
    045242573158
  • Type d’outil
    Outil de presse
  • CUP_NON
    045242573158

Aperçu

Description du fabricant
2922-22 M18 FL TROUSSE D’OUTILS À UNE TOUCHE
  • Le premier outil de presse sans balais de l’industrie
  • Le moteur sans balais permet 20 % plus de temps de fonctionnement et des cycles 10 % plus rapides
  • La vérification de la batterie prépresse garantit que l’outil ne démarrera pas une presse qu’il ne peut pas terminer
  • Compatible avec plus de 20 systèmes d’ajustement uniques
  • Conception en ligne optimisée pour les presses à une main
  • ONE-KEY™ Rapports sur les services sans fil
  • Surveiller et signaler un fonctionnement réussi à partir d’appareils de bureau et mobiles
  • Seul outil de presse avec capacité de sécurité
  • Générer des rapports personnalisables pour chaque tâche
  • ONE-KEY™ Le plus grand réseau de suivi de l’industrie
  • Suivi et verrouillage des outils à distance
  • Gestion des outils de géorepérage
  • Intervalle d’étalonnage le plus long : 50,000 cycles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon