Motion
2935-20
DÉNUDEUR DE CÂBLE 2935-20 M18 (OUTIL SEULEMENT)
N° D’ARTICLE MI09184702
N° MFR2935-20
Prix494.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DÉNUDEUR DE CÂBLE 2935-20 M18 (OUTIL SEULEMENT)
N° D’ARTICLE MI09184702
N° MFR2935-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix494.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242553372
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • Capacité de dénudage
    1/0 - 750 MCM Cu et Al THHN/XHHW
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
DÉNUDEUR DE CÂBLE 2935-20 M18 (OUTIL SEULEMENT)
  • Protège contre les blessures causées par les couteaux au travail
  • Tête compacte, réglage interne de la jauge de profondeur jusqu’à 3 po
  • Fait partie du système M18™ , avec plus de 200+ solutions sans fil
  • Réglage de la jauge de profondeur jusqu’à 3 po pour des bandes précises et uniformes
  • La conception optimisée de la douille prévient les entailles
  • Gâchette à vitesse variable pour bandes contrôlées
  • Capacité de dénuder les panneaux encombrés et de changer de vitesse
  • Système de bague à changement rapide pour un dénudage plus rapide sur toutes les tailles
  • Strips 1/0 - 750 MCM Cu & Al THHN/XHHW cable
  • Dénudage du câble 1/0 - 500 MCM Cu RHW/RHH/USE
  • Compatible avec toutes les batteries M18
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon