Motion
2935AL-21
Trousse de dénudeur de câble M18 pour Al THHN / XHHW
N° D’ARTICLE MI09184703
N° MFR2935AL-21
Prix1,111.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de dénudeur de câble M18 pour Al THHN / XHHW
N° D’ARTICLE MI09184703
N° MFR2935AL-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,111.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242555642
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • Capacité de dénudage
    1/0 - 750 MCM Cu et Al THHN/XHHW
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE DÉNUDEUR DE CÂBLE 2935AL-21 M18 POUR
  • Protège contre les blessures causées par les couteaux au travail
  • Tête compacte, réglage interne de la jauge de profondeur jusqu’à 3 po
  • Fait partie du système M18™ , avec plus de 200+ solutions sans fil
  • Réglage de la jauge de profondeur jusqu’à 3 po pour des bandes précises et uniformes
  • La conception optimisée de la douille prévient les entailles
  • Gâchette à vitesse variable pour bandes contrôlées
  • Capacité de dénuder les panneaux encombrés et de changer de vitesse
  • Système de bague à changement rapide pour un dénudage plus rapide sur toutes les tailles
  • Strips 1/0 - 750 MCM Cu & Al THHN/XHHW cable
  • Compatible avec toutes les batteries M18
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon