Motion
48-01-2168

MILWAUKEE TOOL
48-01-2168

Lames 9" 18 TPI SAWZALL® (paquet de 10 en vrac)
N° D’ARTICLE MI09185036
N° MFR48-01-2168
Prix4.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-2168

Lames 9" 18 TPI SAWZALL® (paquet de 10 en vrac)
N° D’ARTICLE MI09185036
N° MFR48-01-2168
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
Prix4.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal Kerf minces avec la double mise à niveau du double usage s’appuient sur une forme de dent optimisée pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Préservant un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour effectuer des coupes rapides et flexibles.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083718
  • Nombre de dents
    18
  • CUP_NON
    045242083718

Aperçu

Description du fabricant
48-01-2168 9" 18 TPI SAWZALL BLADES (10
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame
  • Lames de trait de scie minces