Motion
48-20-8898

MILWAUKEE TOOL
48-20-8898

Jeu de mèches de longueur de tailleur - Hex, 4.0000 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI09185085
N° MFR48-20-8898
Prix24.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8898

Jeu de mèches de longueur de tailleur - Hex, 4.0000 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI09185085
N° MFR48-20-8898
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
Prix24.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de perçage
    4.0000 po
  • Longueur totale
    6.7500 po

Détails

  • Type de bit
    Usage général
  • Comprend
    (1) 5/32" x 6", (1) 3/16" x 6", (1) 1/4" x 6", (1) 5/16" x 6" et (1) 3/8" x 6"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242539970
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    045242539970

Aperçu

Description du fabricant
48-20-8898 TROUSSE MULTIMATÉRIAU 5PC
  • À utiliser avec la brique, le bloc, le béton, l’acier, l’aluminium, les carreaux de céramique, le panneau d’appui, le bois, le PVC et les cloisons sèches
  • Jusqu’à 85 % plus rapide dans les forets en métal que les forets à maçonnerie standard
  • SHOCKWAVE , Impact Duty, conçu pour les marteaux perforateurs et les impacts
  • Durée de vie jusqu’à 10x plus longue dans les matériaux empilés
  • Utilisation en mode marteau pour un perçage plus rapide dans la maçonnerie et le béton
  • Buse en carbure durable pour une large gamme d’applications difficiles
  • Idéal pour percer dans les matériaux superposés
  • Moins de changements de bit pour une productivité accrue
  • Non recommandé pour les carreaux de porcelaine
  • L'ensemble comprend : (1) 5/32 po x 6 po (1) 3/16 po x 6 po (1) 1/4 po x 6 po (1) 5/16 po x 6 po et (1) 3/8 po x 6 po