Motion
48-22-9726

MILWAUKEE TOOL
48-22-9726

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 26 pi, Largeur de lame de 1-5/16 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie rouge/noire, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI09185245
N° MFR48-22-9726
Prix46.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9726

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 26 pi, Largeur de lame de 1-5/16 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie rouge/noire, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI09185245
N° MFR48-22-9726
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
Prix46.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    26 pi
  • Largeur de lame
    1-5/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marques d’espacement des goujons courantes
  • Revêtement de lame
    Technologie de lame résistante aux déchirures et à l’usure EXO360™
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur du corps
    Rouge/Noir
  • Matériau du corps
    ABS
  • Verrouillable
    Oui
  • Magnétique
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242552061
  • Méthode de rétraction
    Entraînement par ressort automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet double face
  • CUP_NON
    045242552061

Aperçu

Description du fabricant
48-22-9726 RUBAN À MESURER À GOUJONS 8M/26FT
  • EXO360™ Technologie de lame résistante aux déchirures et à l’usure
  • Portée jusqu’à 17 pi
  • Le corps entièrement renforcé survit à une chute de 80 pi**
  • La butée pour les doigts permet de contrôler la rétraction du ruban
  • Impression 2-Sided pour une lecture facile
  • Échelle architecturale
  • La pince de ceinture métallique réduit les déchirures de la poche
  • Prêt pour la longe pour un raccordement rapide et facile
  • Conception à engrenages pour une taille plus petite
  • Le revêtement anti-déchirure renforce les premiers 6 po de la lame du ruban