Motion
11632154050

PFANNENBERG
11632154050

Ventilateur à filtre standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 6.97 po x 6.97 po, 115 V ac, 65 pi³/min, taille nominale du ventilateur : 8.00 po, gris clair - RAL 7035, fixation latérale
N° D’ARTICLE MI09236831
N° MFR11632154050
Prix347.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11632154050

Ventilateur à filtre standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 6.97 po x 6.97 po, 115 V ac, 65 pi³/min, taille nominale du ventilateur : 8.00 po, gris clair - RAL 7035, fixation latérale
N° D’ARTICLE MI09236831
N° MFR11632154050
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
Prix347.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.66 po
  • Hauteur
    7.95 po
  • Taille nominale du ventilateur
    8.00 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Largeur
    7.95 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Type de connexion
    câble, 2 cœurs, longueur 310 mm
  • Dimensions de la découpe
    6.97 po x 6.97 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre standard
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre - Standard
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    62500 heures
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    38 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    40 dB
  • Consommation d’énergie
    20 W
  • Série
    Série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,
  • Débit d’air sans entrave
    65 pcm
  • CUP_NON
    4061131023739
  • Tension
    115 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11632154050 PF 32000 115V TYPE 12 FF BLA
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Utilise les meilleurs ventilateurs de sa catégorie pour un débit d’air (pi3/min) et une durée de vie supérieurs
  • Disponible en plusieurs tensions (c.a./c.c.), tailles et options de couleurs