Motion
RUBAN-CACHE ROBUSTE 2020 SCOTCH .94X60.1YD

3M
2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 24 mm de large
N° D’ARTICLE MI09285549
N° MFR2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD
Prix3.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 24 mm de large
N° D’ARTICLE MI09285549
N° MFR2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD
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
Prix3.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.481 lb
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051125005395
  • CUP_NON
    00051125005395

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE ROBUSTE 2020 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur le vinyle, le tapis, le métal et le plastique
  • Enlèvement propre de 3 jours sans dommage ni résidu collant
  • Adhésif puissant
  • Recommandé pour une utilisation avec ou sur des revêtements laqués
  • Adhère agressivement, mais se déroule en douceur
  • Dimensions : 0.94 po x 60.1 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez le ruban en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.