Motion
81-X OL
Maillon de chaîne d’ingénierie - maillon décalé
N° D’ARTICLE MI09287533
N° MFR81-X OL
Prix16.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de chaîne d’ingénierie - maillon décalé
N° D’ARTICLE MI09287533
N° MFR81-X OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.114 po
  • Largeur intérieure
    1.063 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.138 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.157 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    81X /2.609 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
81-X OL