Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble5.0-15.0 mm, 15.0-29.0 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsSerre-câble selon EN 62444, homologué UL Type 4X, Type 12 et Type 13
- MarqueCABLEFIX®
- Comportement brûlantHB conformément à la norme UL 98
- CouleurNoir
- Dimensions de la découpe112 mm L x 46 mm H
- Conception du cadre156.5 L x 75.2 H x 27.5 P
- Matériau du cadrePolyamide (PA) avec renfort en fibre de verre
- Matériau du jointPolyuréthane
- Nombre de câbles6, 1
- Nombre d’ouvertures7
- Quantité de l’emballage1
- Classe de protectionIP66, Type 4X, Type 12, Type 13
- Matériau du jointCaoutchouc chloroprène (CR)
- Plage de température-40°C à +80°C / -40°F à +176 °F
- Garantie5 ans
Aperçu
- Convient aux câbles avec ou sans connecteurs préinstallés
- Les trousses comprennent le cadre, la quincaillerie et les joints superposés nécessaires pour couvrir toute la plage de serrage spécifiée pour chaque point d’entrée (2 joints par point d’entrée)
- Les kits simplifient le processus de spécification et de commande en éliminant le besoin de commander des joints individuels et des composants de châssis
- Facile à installer, boulon monté sur une découpe de 112 x 46 mm
- Les câbles individuels peuvent être facilement retirés et remplacés pour le dépannage, l’entretien ou la rénovation
- Joints multicouches modulaires pour une large gamme de diamètres de câble
- Soulagement de la traction intégré puissant
- Les joints inutilisés sont fermés par défaut, ce qui élimine le besoin de bouchons obturateurs
- Le cadre renforcé de fibre de verre résiste aux environnements industriels difficiles
- La découpe standard facilite la préparation de l’armoire et est compatible avec les poinçons courants
- Quincaillerie de montage incluse
- Sans silicone