Motion
A1040005
LUTZE ETHERNET à usage industriel léger PVC Cat6A, blindé
N° D’ARTICLE MI09293896
N° MFRA1040005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE ETHERNET à usage industriel léger PVC Cat6A, blindé
N° D’ARTICLE MI09293896
N° MFRA1040005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 23
  • Diamètre extérieur
    0.315 po, 8 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Cat6A, CMR 75C, CMX Outdoor 75C, AWM 21695 80C 600V, UL 444 -40°C Cold Bend, Sun Res, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    7.5 x diamètre extérieur du câble
  • Marquage du conducteur
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Toron conducteur
    Solide
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    13 lb
  • Matériau d’isolation
    PEHD
  • Couleur de la veste
    Bleu sarcelle
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    4 paires
  • Résistant à l’huile
    « Résistant à l’huile »
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Couverture de 100 % du blindage en feuille F/UTP
  • Plage de température
    -40°C - +80°C
  • Tension
    300V 600V AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A1040005 ETHERNET PVC CAT6A PIP 4X2XAWG2
  • Câble Ethernet pour applications stationnaires
  • Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
  • Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec de faibles niveaux de bruit électrique
  • Pour l’interconnexion de l’équipement automatisé à l’intérieur de l’environnement de l’usine
  • Pour les applications stationnaires
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Résistant à l’huile, à l’abrasion et au soleil
  • Conception et approbations pour la machine et le terrain
  • Sans talc ni silicone