Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible4 51/64 po à 12 po
- Hauteur1 15/16 po.
- Longueur23 1/3 po.
- Profondeur globale1 15/16 po.
- Hauteur ou largeur totale5 3/4 po.
- Longueur totale23 1/4 po.
- Longueur de pièce unique23 1/3 po.
- Largeur d’une seule pièce23 1/3 po.
- Largeur de la dimension de stockage8.1 po.
- Largeur de l’embout9/64 po.
- Poids de l’outil4.005 lb
- Largeur de l’outil5 3/4 po.
- Largeur5 3/4 po.
Détails
- Fini de lameRevêtement en poudre noir
- Matériau du corpsdurci à l’huile, buses : acier à outil spécial
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique incliné interne 90° -Grande
- Couleur de la poignéeNoir
- Style de poignéeRevêtement en poudre noir
- Interne ou externeInterne
- Numéro CUP du fabricant843221012366
- Matérieldurci à l’huile, buses : acier à outil spécial
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221012366
Aperçu
- Pour assembler des anneaux élastiques dans des alésages de 4 51/64 à 12 po (122-300 mm) de diamètre.
- Comprend un dispositif de verrouillage qui peut être relâché sans terminer le cycle.
- Embouts remplaçables 90˚ en acier trempé.
- Le corps de la pince est fait d’acier laminé haute résistance.
- Les embouts peuvent être facilement remplacés par des vis sans filetage du corps de la pince.
- Buse remplaçable référence 44 29 J51.
- Les embouts sont fabriqués en acier à outil spécial, durci à l’huile.