Motion
46 11 G4

KNIPEX
46 11 G4

Pince circulaire de 7 1/4 po pour anneaux de préhension
N° D’ARTICLE MI09297018
N° MFR46 11 G4
Prix52.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 11 G4

Pince circulaire de 7 1/4 po pour anneaux de préhension
N° D’ARTICLE MI09297018
N° MFR46 11 G4
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
Prix52.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    7 3/8 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 1/2 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    7 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.295 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/2 po.
  • Largeur
    1 1/2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince circulaire pour anneaux de préhension
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012496
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012496

Aperçu

Description du fabricant
46 11 G4 PINCES CIRCULAIRES POUR ANNEAUX DE PRISE,
  • Pour l’ajustement des bagues de prise sur les arbres allant de 25/32 po à 1 3/16 po.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides droites et antidérapantes.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.