Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible3 11/32 po à 5 1/2 po
- Hauteur1 3/16 po.
- Longueur12 po.
- Profondeur globale1 3/16 po.
- Hauteur ou largeur totale1 15/16 po.
- Longueur totale12 po.
- Longueur de pièce unique12 po.
- Largeur d’une seule pièce12 po.
- Largeur de la dimension de stockage3.3 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids de l’outil1.24 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Fini de lameGris atramentisé
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique de précision inclinée interne 90°
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Interne ou externeInterne
- Numéro CUP du fabricant843221002893
- MatérielEmbouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221002893
Aperçu
- Pinces à circlips internes de précision pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
- Pour l’ajustement de bagues élastiques dans les alésages, allant de 3 11/32 po à 5 1/2 po.
- Embouts inclinés de 90˚ po insérés pour un travail fiable.
- Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
- Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.