Motion
48 31 J1

KNIPEX
48 31 J1

Pince à anneau élastique de précision interne de 5 1/4 po - Limiteur
N° D’ARTICLE MI09297055
N° MFR48 31 J1
Prix80.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
48 31 J1

Pince à anneau élastique de précision interne de 5 1/4 po - Limiteur
N° D’ARTICLE MI09297055
N° MFR48 31 J1
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
Prix80.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    15/32 po à 1 po
  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur
    5 9/16 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 15/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    5 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 9/16 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0 po.
  • Largeur de l’embout
    3/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.225 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Gris atramentisé
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique de précision interne - Limiteur
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Interne ou externe
    Interne
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022983
  • Matériel
    Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221022983

Aperçu

Description du fabricant
PINCES CIRCLIPS DE PRÉCISION 48 31 J1 , LIMITE
  • Pinces à circlips internes de précision pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
  • Le limiteur de surexpansion avec butée de vis empêche la surexpansion des circlips.
  • Réglage à l’aide de la clé hexagonale.
  • Pour l'installation de circlips dans les alésages, allant de 15/32 po à 1 po.
  • Embouts droits insérés pour un travail fiable.
  • Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
  • Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
  • Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
  • Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
  • Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.