Motion
MCVTRY-62-1

PCI
MCVTRY-62-1

Rouleau de fourche à rainure en V - 90 mm de diamètre, 38 mm de largeur, diamètre de diamètre de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298175
N° MFRMCVTRY-62-1
Prix328.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MCVTRY-62-1

Rouleau de fourche à rainure en V - 90 mm de diamètre, 38 mm de largeur, diamètre de diamètre de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298175
N° MFRMCVTRY-62-1
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
Prix328.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5430 po
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    38 mm
  • Poids
    2.728 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4332.584 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MCVTRY
  • CUP_NON
    841946146519

Aperçu

Description du fabricant
CHENILLE À RAINURES EN V AVEC EMPIÈCEMENT MÉTRIQUE MCVTRY-62-1