Motion
5304EEG15

NTN
5304EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.8740 po, Angle de contact de 25 °, CN, Doublement étanche
N° D’ARTICLE MI09329466
N° MFR5304EEG15
Prix130.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5304EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.8740 po, Angle de contact de 25 °, CN, Doublement étanche
N° D’ARTICLE MI09329466
N° MFR5304EEG15
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
Prix130.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8740 po, 22.200 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8740 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5304EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520105631
  • Tr/min maximum (graisse)
    9800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4991 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3282 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5304EEG15 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon