Motion
6307X50NRC3

NTN
6307X50NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09330130
N° MFR6307X50NRC3
Prix114.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6307X50NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09330130
N° MFR6307X50NRC3
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
Prix114.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.019 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6307X50NRC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307X50NRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307X50NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359389999
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359389999

Aperçu

Description du fabricant
6307X50NRC3 ROULEMENT À BILLES