Motion
7824CG/GNP4

NTN
7824CG/GNP4

Roulement à contact angulaire - Alésage 120 mm, D.E. 150 mm, Largeur 16 mm, Ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09331184
N° MFR7824CG/GNP4
Prix4,340.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7824CG/GNP4

Roulement à contact angulaire - Alésage 120 mm, D.E. 150 mm, Largeur 16 mm, Ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09331184
N° MFR7824CG/GNP4
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
Prix4,340.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7824CG/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359455601
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359455601

Aperçu

Description du fabricant
7824CG/GNP4 PRÉCISION