Motion
7C2-SX07A44LLUC3#01

NTN
7C2-SX07A44LLUC3#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 102 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09331235
N° MFR7C2-SX07A44LLUC3#01
Prix149.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7C2-SX07A44LLUC3#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 102 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09331235
N° MFR7C2-SX07A44LLUC3#01
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
Prix149.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    102 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    2.156 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7C2-SX07A44LLUC3#01 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 7C2-SX07A44LLUC3#01 est un roulement à billes radial à double gorge profonde scellé avec un alésage de 35 mm et un diamètre extérieur de 102 mm, conçu pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7C2-SX07A44LLUC3#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359424782
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359424782

Aperçu

Description du fabricant
7C2-SX07A44LLUC3#01 BALL BEARING