Motion
7E-HMK4020

NTN
7E-HMK4020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09331251
N° MFR7E-HMK4020
Prix26.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-HMK4020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09331251
N° MFR7E-HMK4020
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
Prix26.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7E-HMK4020 est doté d’un diamètre d’alésage de 40 mm, d’un diamètre extérieur de 160 mm, d’une largeur totale de 30 mm et d’un poids de 0.154 lb, ce qui le rend bien adapté aux machines industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425147
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    4547359425147

Aperçu

Description du fabricant
7E-HMK4020 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES