Motion
81224

NTN
81224

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 120 mm, DI 170 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09331287
N° MFR81224
Prix3,307.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81224

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 120 mm, DI 170 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09331287
N° MFR81224
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
Prix3,307.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.609 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457483
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    209000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457483

Aperçu

Description du fabricant
81224 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES